Motion
24184 ECA/W33

SKF
24184 ECA/W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 420 mm, DI 700 mm, largeur 280 mm, alésage droit, CN
N° D’ARTICLE MI00068541
N° MFR24184 ECA/W33
Prix131,731.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
24184 ECA/W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 420 mm, DI 700 mm, largeur 280 mm, alésage droit, CN
N° D’ARTICLE MI00068541
N° MFR24184 ECA/W33
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
Prix131,731.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24184 ECA W33 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en laiton usiné, C0

Spécifications

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Diamètre à l’alésage
    420 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en laiton usiné, C0
  • Capacité de charge dynamique
    1703377 lbf
  • Rayon du filet
    5.00 mm
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570090314
  • CUP_NON
    7316570090314
  • Rpm max.
    480 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre extérieur
    700 mm
  • Largeur totale
    280 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    241
  • Capacité de charge statique
    2810112 lbf
  • Poids
    1034.63 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues