29324RNFY

JTEKT Koyo
29324RNFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 210 mm, largeur de 54 mm
N° D’ARTICLE MI00068648
N° MFR29324RNFY
Prix3,566.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo
29324RNFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 210 mm, largeur de 54 mm
N° D’ARTICLE MI00068648
N° MFR29324RNFY
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
Prix3,566.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29324RN AF

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    210 mm
  • Largeur totale
    54 mm
  • Capacité de charge statique
    2030 kN
  • Capacité de charge dynamique
    759 kN
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    7.90 kg
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif