29326E

NSK
29326E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur de 225 mm
N° D’ARTICLE MI00068654
N° MFR29326E
Prix4,128.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
29326E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur de 225 mm
N° D’ARTICLE MI00068654
N° MFR29326E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,128.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29326 E BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    225 mm
  • Largeur totale
    225 mm
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Série
    293
  • Numéro CUP du fabricant
    029176102172
  • Pays d’origine
    JP
  • CUP_NON
    029176102172
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    19.84 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    740000 N
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif