Motion
29326 E

SKF
29326 E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur de 58 mm
N° D’ARTICLE MI00068656
N° MFR29326 E
Prix4,746.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
29326 E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur de 58 mm
N° D’ARTICLE MI00068656
N° MFR29326 E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,746.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29326 EJ BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    225 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +392 °F
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Type séparable
    Non sépareable
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    293
  • CUP_NON
    7316576608940
  • Poids
    19.71 lb
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulements de butée à galet sphérique
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique - asymétrique
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • ABEC
    ABEC 3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    194400 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues