29330RNFY

JTEKT Koyo
29330RNFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 60 mm
N° D’ARTICLE MI00068665
N° MFR29330RNFY
Prix2,390.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo
29330RNFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 60 mm
N° D’ARTICLE MI00068665
N° MFR29330RNFY
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
Prix2,390.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29330RN AF

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    250 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Capacité de charge statique
    2740 kN
  • Capacité de charge dynamique
    965 kN
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    11.7 kg
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif