Aperçu
Description du fabricant
29330 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG
Spécifications
- Diamètre à l’alésage150 mm
- Diamètre extérieur250 mm
- Largeur totale60 mm
- Type de cageUsiné - Deux pièces
- Matériau de la cageLaiton
- Dégagement interneCN
- Matériau du roulementÀ travers l’acier durci
- Type d’alésageRonde
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Rpm max.1400 tr/min
- Type séparableRoulement séparable
- Rayon du filet0.0827 po, 2.100 mm
- Série293
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4547359290714
- Pays d’origineJP
- CUP_NON4547359290714
- Code d’harmonisation8482.30.0080
- Poids26.455 lb
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique radiale152000 lbf
- Type de produitRoulements de butée de rouleau sphérique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
NTN Food & Bev Pumpkin Hammermill Success Report FlyerProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
View Literature
Motion Food-Bev Bearing Upgrade Delivers Annual Savings Case StudyMotion and NTN recommended a switch to NTN solid lube bearings. This solution doubled the bearing life, cut downtime by 50%, and is delivering annual cost savings.
View Literature
NTN Bakery FlyerNTN Bakery Flyer
View Literature
NTN Grain Processing BrochureNTN Grain Processing Brochure
View Literature
More resources
Motion Food and Bev Bearing Solution Case Study
A major brewery was experiencing frequent bearing failures on its bottling line, causing downtime and increasing costs.
Motion Food-Bev Lubriplate-NTN Partnership Case Study
By partnering with strategic vendors and our repair experts, we developed a multi-step action plan to diagnose the issue and provide a long-term solution to improve reliability.