I 28821  CACM2  C08  W509

SKF
I 28821 CACM2 C08 W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 310 mm, DI 455 mm, largeur 109 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00068671
N° MFRI 28821 CACM2 C08 W509
Prix36,245.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
I 28821 CACM2 C08 W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 310 mm, DI 455 mm, largeur 109 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00068671
N° MFRI 28821 CACM2 C08 W509
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
Votre prix36,245.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
I-28821 CACM2/C08W509 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    310 mm
  • Diamètre extérieur
    455 mm
  • Largeur totale
    109 mm
  • Type de cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure d’huile et trous dans les anneaux intérieurs et extérieurs
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Tr/min maximum (graisse)
    630 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    I-288
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576665110
  • CUP_NON
    7316576665110
  • Poids
    177.91 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues