Motion
29334E

NSK
29334E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 170 mm, diamètre extérieur de 280 mm, largeur de 280 mm
N° D’ARTICLE MI00068674
N° MFR29334E
Prix7,108.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
29334E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 170 mm, diamètre extérieur de 280 mm, largeur de 280 mm
N° D’ARTICLE MI00068674
N° MFR29334E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7,108.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29334 E BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    170 mm
  • Diamètre extérieur
    280 mm
  • Largeur totale
    280 mm
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Série
    293
  • Numéro CUP du fabricant
    029176102219
  • Pays d’origine
    JP
  • CUP_NON
    029176102219
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    33.07 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1050000 N
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif