29334NFY

JTEKT Koyo
29334NFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 170 mm, diamètre extérieur de 280 mm, largeur de 67 mm
N° D’ARTICLE MI00068675
N° MFR29334NFY
Prix5,568.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo
29334NFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 170 mm, diamètre extérieur de 280 mm, largeur de 67 mm
N° D’ARTICLE MI00068675
N° MFR29334NFY
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
Prix5,568.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29334N AF

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    170 mm
  • Diamètre extérieur
    280 mm
  • Largeur totale
    67 mm
  • Capacité de charge statique
    3180 kN
  • Capacité de charge dynamique
    1190 kN
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    15.4 kg
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif