29338E

NSK
29338E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 190 mm, diamètre extérieur de 320 mm, largeur de 320 mm
N° D’ARTICLE MI00068681
N° MFR29338E
Prix8,236.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
29338E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 190 mm, diamètre extérieur de 320 mm, largeur de 320 mm
N° D’ARTICLE MI00068681
N° MFR29338E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8,236.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29338 E BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    190 mm
  • Diamètre extérieur
    320 mm
  • Largeur totale
    320 mm
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Série
    293
  • Numéro CUP du fabricant
    029176102332
  • Pays d’origine
    JP
  • CUP_NON
    029176102332
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    52.91 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1370000 N
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif