29424RNFY

JTEKT Koyo
29424RNFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 78 mm
N° D’ARTICLE MI00068687
N° MFR29424RNFY
Prix4,862.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo
29424RNFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 78 mm
N° D’ARTICLE MI00068687
N° MFR29424RNFY
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
Prix4,862.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29424RN AF

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    250 mm
  • Largeur totale
    78 mm
  • Capacité de charge statique
    3270 kN
  • Capacité de charge dynamique
    1300 kN
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    18.5 kg
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif