29426RNFY

JTEKT Koyo
29426RNFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 270 mm, largeur de 85 mm
N° D’ARTICLE MI00068696
N° MFR29426RNFY
Prix4,525.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo
29426RNFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 270 mm, largeur de 85 mm
N° D’ARTICLE MI00068696
N° MFR29426RNFY
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
Votre prix4,525.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29426RN AF

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    270 mm
  • Largeur totale
    85 mm
  • Capacité de charge statique
    3870 kN
  • Capacité de charge dynamique
    1490 kN
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    23.5 kg
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif