29352

NTN
29352

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 260 mm, diamètre extérieur de 420 mm, largeur de 95 mm, à travers un matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00068707
N° MFR29352
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
29352

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 260 mm, diamètre extérieur de 420 mm, largeur de 95 mm, à travers un matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00068707
N° MFR29352
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
29352 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    260 mm
  • Diamètre extérieur
    420 mm
  • Largeur totale
    95 mm
  • Type de cage
    Usiné - Deux pièces
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Dégagement interne
    CN
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Rpm max.
    810 tr/min
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Rayon du filet
    0.1969 po, 5.000 mm
  • Série
    293
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359290790
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Poids
    114.640 lb
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    385000 lbf

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif