29360M

NSK
29360M

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 300 mm, diamètre extérieur de 480 mm, largeur de 480 mm
N° D’ARTICLE MI00068712
N° MFR29360M
Prix47,825.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
29360M

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 300 mm, diamètre extérieur de 480 mm, largeur de 480 mm
N° D’ARTICLE MI00068712
N° MFR29360M
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
Prix47,825.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29360 M BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    300 mm
  • Diamètre extérieur
    480 mm
  • Largeur totale
    480 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Rpm max.
    710 tr/min
  • Rayon du filet
    0.1570 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176011078
  • Pays d’origine
    JP
  • CUP_NON
    029176011078
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    163.142 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49233171 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif