29360E

NTN
29360E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 300 mm, diamètre extérieur de 480 mm, largeur de 109 mm, à travers un matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00068714
N° MFR29360E
Price$23,487.30/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
29360E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 300 mm, diamètre extérieur de 480 mm, largeur de 109 mm, à travers un matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00068714
N° MFR29360E
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
Price$23,487.30/each

Aperçu

Description du fabricant
29360E ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    300 mm
  • Diamètre extérieur
    480 mm
  • Largeur totale
    109 mm
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Dégagement interne
    CN
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Rpm max.
    730 tr/min
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Rayon du filet
    0.1969 po, 5.000 mm
  • Série
    293
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520483616
  • CUP_NON
    3413520483616
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Poids
    151.457 lb
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    595000 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif