29364M

NSK
29364M

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 320 mm, diamètre extérieur de 500 mm, largeur de 500 mm
N° D’ARTICLE MI00068718
N° MFR29364M
Prix44,062.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
29364M

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 320 mm, diamètre extérieur de 500 mm, largeur de 500 mm
N° D’ARTICLE MI00068718
N° MFR29364M
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
Prix44,062.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29364 M BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    320 mm
  • Diamètre extérieur
    500 mm
  • Largeur totale
    500 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Rpm max.
    670 tr/min
  • Rayon du filet
    0.1570 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176011085
  • Pays d’origine
    JP
  • CUP_NON
    029176011085
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    169.756 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    50132407 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif