Motion
29364

NTN
29364

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 320 mm, diamètre extérieur de 500 mm, largeur de 109 mm, à travers un matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00068719
N° MFR29364
Prix28,406.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
29364

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 320 mm, diamètre extérieur de 500 mm, largeur de 109 mm, à travers un matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00068719
N° MFR29364
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
Prix28,406.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29364 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    320 mm
  • Diamètre extérieur
    500 mm
  • Largeur totale
    109 mm
  • Type de cage
    Usiné - Deux pièces
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Dégagement interne
    CN
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Rpm max.
    680 tr/min
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Rayon du filet
    0.1969 po, 5.000 mm
  • Série
    293
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359290820
  • Pays d’origine
    JP
  • CUP_NON
    4547359290820
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Poids
    176.149 lb
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    500000 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif