Motion
29372

SKF
29372

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 360 mm, D.E. de 560 mm, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00068726
N° MFR29372
Prix 63,672.98 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
29372

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 360 mm, D.E. de 560 mm, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00068726
N° MFR29372
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
Prix de 63,672.98 $/chaque

Aperçu

Description du fabricant
29372 BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    360 mm
  • Diamètre extérieur
    560 mm
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Capacité de charge statique
    2607784 lbf
  • Capacité de charge dynamique
    620473 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Série
    293
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316570017991
  • Poids
    243.0 lb
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulements de butée à galet sphérique
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique - asymétrique
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • ABEC
    ABEC 3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    620200 lbf
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues