Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur130 mm
- Largeur totale42 mm
- Type de cageFeuille de métal
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Type d’alésageCylindrique
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +392 °F
- Rpm max.5000 tr/min
- Type séparableNon sépareable
- Rayon du filet1.5 mm
- Série294
- CUP_NON7316576609015
- Poids5.78 lb
- RevêtementAucun
- DescriptionRoulements de butée à galet sphérique
- LubrificationNon lubrifié
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Élément roulantSphérique - asymétrique
- Fente de remplissage de type ligne1
- ABECABEC 3
- Capacité de charge dynamique radiale87600 lbf
- Type de produitRoulements de butée de rouleau sphérique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution hybride pour roulements huile-gaz-éthanolMotion s’est associé à SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering pour développer une solution de roulement hybride répondant aux défis opérationnels et aux préoccupations en matière de sécurité.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’étanchéité de l’arbre de boîte d’engrenages pour équipement et machinerieMotion s’est associé à SKF pour fournir une solution rapide et rentable à l’aide de la solution de réparation d’arbre Speedi-Sleeve de SKF.
Voir la documentation
SKF SRB pour roulettes continuesLes températures extrêmes, les charges très élevées et la contamination ne sont que quelques-uns des défis auxquels font face les lignes de moulage continu.
Voir la documentation
SKF Brochure sur les convoyeurs SRBLe roulement à rouleaux SKF Cooper, très efficace dans la plupart des emplacements, est la solution idéale. Sa construction fendue à l’arbre permet un assemblage facile lors de la fabrication initiale et facilite grandement le changement sur le terrain.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur l’exploitation minière et le ciment
Les industries lourdes et extractives subissent une pression croissante pour réduire leur impact environnemental.
SKF Roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper
SKF Les roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper sont le choix idéal lorsque vous avez besoin de roulements durables qui peuvent être facilement remplacés sur place avec un minimum de perturbation de l’alignement de l’arbre ou de l’arbre de transmission.