29413E

NSK
29413E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 140 mm
N° D’ARTICLE MI00068742
N° MFR29413E
Prix2,156.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
29413E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 140 mm
N° D’ARTICLE MI00068742
N° MFR29413E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,156.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29413 E BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    140 mm
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    029176102233
  • Pays d’origine
    JP
  • CUP_NON
    029176102233
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    7.36 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif