29414E

NSK
29414E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 150 mm
N° D’ARTICLE MI00068747
N° MFR29414E
Prix2,040.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
29414E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 150 mm
N° D’ARTICLE MI00068747
N° MFR29414E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,040.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29414 E BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    150 mm
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    029176102240
  • Pays d’origine
    JP
  • CUP_NON
    029176102240
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    8.69 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif