29420RNFY

JTEKT Koyo
29420RNFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 210 mm, largeur de 67 mm
N° D’ARTICLE MI00068764
N° MFR29420RNFY
Prix3,281.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo
29420RNFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 210 mm, largeur de 67 mm
N° D’ARTICLE MI00068764
N° MFR29420RNFY
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
Prix3,281.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29420RN AF

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    210 mm
  • Largeur totale
    67 mm
  • Capacité de charge statique
    2220 kN
  • Capacité de charge dynamique
    911 kN
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    11.2 kg
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif