29422E

NSK
29422E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 230 mm, largeur de 230 mm
N° D’ARTICLE MI00068771
N° MFR29422E
Prix4,641.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
29422E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 230 mm, largeur de 230 mm
N° D’ARTICLE MI00068771
N° MFR29422E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,641.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29422 E BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Largeur totale
    230 mm
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    029176102301
  • Pays d’origine
    JP
  • CUP_NON
    029176102301
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    32.41 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif