29424E

NSK
29424E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 250 mm
N° D’ARTICLE MI00068779
N° MFR29424E
Prix5,176.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
29424E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 250 mm
N° D’ARTICLE MI00068779
N° MFR29424E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5,176.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX DE POUSSÉE SPHÉRIQUE 29424E

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    250 mm
  • Largeur totale
    250 mm
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Série
    294
  • Numéro CUP du fabricant
    029176102318
  • Pays d’origine
    JP
  • CUP_NON
    029176102318
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    37.92 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1160000 N
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif