29424

NTN
29424

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 78 mm, à travers un matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00068780
N° MFR29424
Prix5,643.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
29424

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 78 mm, à travers un matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00068780
N° MFR29424
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
Votre prix5,643.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29424 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    250 mm
  • Largeur totale
    78 mm
  • Type de cage
    Usiné - Deux pièces
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Dégagement interne
    CN
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Série
    294
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359291018
  • Pays d’origine
    JP
  • CUP_NON
    4547359291018
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Poids
    41.006 lb
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    219000 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif