29426

Timken
29426

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 270 mm, largeur de 85 mm
N° D’ARTICLE MI00068787
N° MFR29426
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
29426

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 270 mm, largeur de 85 mm
N° D’ARTICLE MI00068787
N° MFR29426
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
29426 BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    270 mm
  • Largeur totale
    85 mm
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rpm max.
    1250 tr/min
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Série
    294
  • CUP_NON
    087796018570
  • Poids
    56.00 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    253000 lbf

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues