Motion
29434RNFY

JTEKT Koyo
29434RNFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 170 mm, diamètre extérieur de 340 mm, largeur de 103 mm
N° D’ARTICLE MI00068801
N° MFR29434RNFY
Price$11,510.64/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo
29434RNFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 170 mm, diamètre extérieur de 340 mm, largeur de 103 mm
N° D’ARTICLE MI00068801
N° MFR29434RNFY
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
Price$11,510.64/each

Aperçu

Description du fabricant
29434RN AF

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    170 mm
  • Diamètre extérieur
    340 mm
  • Largeur totale
    103 mm
  • Capacité de charge statique
    5880 kN
  • Capacité de charge dynamique
    2120 kN
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    44.0 kg
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif