Motion
29438-E1
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 190 mm, diamètre extérieur de 380 mm, largeur de 115 mm
N° D’ARTICLE MI00068807
N° MFR29438-E1
Prix15,524.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 190 mm, diamètre extérieur de 380 mm, largeur de 115 mm
N° D’ARTICLE MI00068807
N° MFR29438-E1
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
Prix15,524.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29438-E1-XL

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    190 mm
  • Diamètre extérieur
    380 mm
  • Largeur totale
    115 mm
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Série
    Roulement de butée de galet sphérique
  • CUP_NON
    4012802190656
  • Poids
    129.36 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3100 kN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues