Motion
29438RNFY

JTEKT Koyo
29438RNFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 190 mm, diamètre extérieur de 380 mm, largeur de 115 mm
N° D’ARTICLE MI00068810
N° MFR29438RNFY
Prix10,281.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo
29438RNFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 190 mm, diamètre extérieur de 380 mm, largeur de 115 mm
N° D’ARTICLE MI00068810
N° MFR29438RNFY
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
Votre prix10,281.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29438RN AF

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    190 mm
  • Diamètre extérieur
    380 mm
  • Largeur totale
    115 mm
  • Capacité de charge statique
    7690 kN
  • Capacité de charge dynamique
    2790 kN
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    61.4 kg
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif