Motion
29438

NTN
29438

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 190 mm, diamètre extérieur de 380 mm, largeur de 115 mm, à travers un matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00068811
N° MFR29438
Prix18,127.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
29438

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 190 mm, diamètre extérieur de 380 mm, largeur de 115 mm, à travers un matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00068811
N° MFR29438
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
Prix18,127.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29438 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    190 mm
  • Diamètre extérieur
    380 mm
  • Largeur totale
    115 mm
  • Type de cage
    Usiné - Deux pièces
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Dégagement interne
    CN
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Rpm max.
    840 tr/min
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Rayon du filet
    0.1969 po, 5.000 mm
  • Série
    294
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359291094
  • Pays d’origine
    JP
  • CUP_NON
    4547359291094
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Poids
    136.686 lb
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    450000 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues