Motion
29440-E-N1
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 200 mm, diamètre extérieur de 400 mm, largeur de 122 mm
N° D’ARTICLE MI00068818
N° MFR29440-E-N1
Prix20,470.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 200 mm, diamètre extérieur de 400 mm, largeur de 122 mm
N° D’ARTICLE MI00068818
N° MFR29440-E-N1
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
Prix20,470.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29440-E1-XL

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Diamètre extérieur
    400 mm
  • Largeur totale
    122 mm
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Série
    Roulement de butée de galet sphérique
  • CUP_NON
    4012802190663
  • Poids
    141.46 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3400 kN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues