Motion
29444RNFY

JTEKT Koyo
29444RNFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 220 mm, diamètre extérieur de 420 mm, largeur de 122 mm
N° D’ARTICLE MI00068828
N° MFR29444RNFY
Prix19,835.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo
29444RNFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 220 mm, diamètre extérieur de 420 mm, largeur de 122 mm
N° D’ARTICLE MI00068828
N° MFR29444RNFY
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
Prix19,835.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29444RN AF

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Diamètre extérieur
    420 mm
  • Largeur totale
    122 mm
  • Capacité de charge statique
    8990 kN
  • Capacité de charge dynamique
    3160 kN
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    74.2 kg
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif