Motion
29444

NTN
29444

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 220 mm, diamètre extérieur de 420 mm, largeur de 122 mm, à travers un matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00068829
N° MFR29444
Prix24,200.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
29444

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 220 mm, diamètre extérieur de 420 mm, largeur de 122 mm, à travers un matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00068829
N° MFR29444
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
Prix24,200.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29444 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Diamètre extérieur
    420 mm
  • Largeur totale
    122 mm
  • Type de cage
    Usiné - Deux pièces
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Dégagement interne
    CN
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Rpm max.
    760 tr/min
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Rayon du filet
    0.2362 po, 6.000 mm
  • Série
    294
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359291117
  • Pays d’origine
    JP
  • CUP_NON
    4547359291117
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Poids
    171.519 lb
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    515000 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues