Motion
29440/201.27 E/VE050

SKF
29440/201.27 E/VE050

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 200 mm, diamètre extérieur de 400 mm, largeur de 122 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00068832
N° MFR29440/201.27 E/VE050
Prix45,347.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
29440/201.27 E/VE050

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 200 mm, diamètre extérieur de 400 mm, largeur de 122 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00068832
N° MFR29440/201.27 E/VE050
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
Prix45,347.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29440 201.27 E/VE050 BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    7.924 po
  • Diamètre extérieur
    400 mm
  • Largeur totale
    122 mm
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C3
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Série
    294
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577650252
  • CUP_NON
    7316577650252
  • Poids
    148.15 lb
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulements de butée à galet sphérique
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique - asymétrique
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • ABEC
    ABEC 3
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    719100 lbf

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif