Motion
29460 E

SKF
29460 E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 300 mm, diamètre extérieur de 540 mm, largeur de 145 mm
N° D’ARTICLE MI00068841
N° MFR29460 E
Prix45,783.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
29460 E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 300 mm, diamètre extérieur de 540 mm, largeur de 145 mm
N° D’ARTICLE MI00068841
N° MFR29460 E
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
Votre prix45,783.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29460 E BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    300 mm
  • Diamètre extérieur
    540 mm
  • Largeur totale
    145 mm
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Type séparable
    Non sépareable
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Série
    294
  • CUP_NON
    7316576620942
  • Poids
    305.89 lb
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulements de butée à galet sphérique
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique - asymétrique
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • ABEC
    ABEC 3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1123600 lbf

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues