Motion
29468

NTN
29468

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 340 mm, diamètre extérieur de 620 mm, largeur de 170 mm, à travers un matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00068844
N° MFR29468
Prix78,269.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
29468

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 340 mm, diamètre extérieur de 620 mm, largeur de 170 mm, à travers un matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00068844
N° MFR29468
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
Prix78,269.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29468 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    340 mm
  • Diamètre extérieur
    620 mm
  • Largeur totale
    170 mm
  • Type de cage
    Usiné - Deux pièces
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Dégagement interne
    CN
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Rayon du filet
    0.2953 po, 7.500 mm
  • Série
    294
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359291179
  • Pays d’origine
    JP
  • CUP_NON
    4547359291179
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Poids
    507.063 lb
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    990000 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues