Motion
29476M

NSK
29476M

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 380 mm, diamètre extérieur de 670 mm, largeur de 670 mm
N° D’ARTICLE MI00068852
N° MFR29476M
Prix119,188.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
29476M

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 380 mm, diamètre extérieur de 670 mm, largeur de 670 mm
N° D’ARTICLE MI00068852
N° MFR29476M
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
Prix119,188.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29476 M BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    380 mm
  • Diamètre extérieur
    670 mm
  • Largeur totale
    670 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Rpm max.
    480 tr/min
  • Rayon du filet
    0.2360 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176069307
  • Pays d’origine
    JP
  • CUP_NON
    029176069307
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    559.974 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10790832 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif