Motion
I-37611 CAM2/C3W33

SKF
I-37611 CAM2/C3W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 420 mm, largeur 138 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00068874
N° MFRI-37611 CAM2/C3W33
Prix14,811.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
I-37611 CAM2/C3W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 420 mm, largeur 138 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00068874
N° MFRI-37611 CAM2/C3W33

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14,811.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
I 37611 CAM2 C3 W33 BRG
  • Roulements à rouleaux sphériques pour applications spéciales

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Diamètre extérieur
    420 mm
  • Largeur totale
    138 mm
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +392 °F
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Série
    263
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576600807
  • CUP_NON
    7316576600807
  • Poids
    194.45 lb
  • Revêtement
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques pour applications spéciales
  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues