Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 640 mm, largeur 190 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI00068877
N° MFRF-803114

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F-803114.PRL

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    340 mm
  • Diamètre extérieur
    640 mm
  • Largeur totale
    190 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Série
    0
  • CUP_NON
    4012801965330
  • Poids
    611.60 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues