Motion
230/500B.MB.C3

FAG (Schaeffler)
230/500B.MB.C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 500 mm, DI 720 mm, largeur 167 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00068925
N° MFR230/500B.MB.C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
230/500B.MB.C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 500 mm, DI 720 mm, largeur 167 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00068925
N° MFR230/500B.MB.C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
230/500-B-MB-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    500 mm
  • Diamètre extérieur
    720 mm
  • Largeur totale
    167 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    1120 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    5.00 mm
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4012801292122
  • Poids
    510.40 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues