Motion
230/530BL1W33

NTN
230/530BL1W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 530 mm, DI 780 mm, largeur 185 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00068939
N° MFR230/530BL1W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
230/530BL1W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 530 mm, DI 780 mm, largeur 185 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00068939
N° MFR230/530BL1W33
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
230/530BL1 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    530 mm
  • Diamètre extérieur
    780 mm
  • Largeur totale
    185 mm
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    490 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Rayon du filet
    6.00 mm
  • Série
    230
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359792829
  • CUP_NON
    4547359792829
  • Poids
    674.614 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues