Motion
230/600CAMP55W509

NSK
230/600CAMP55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 600 mm, DI 870 mm, largeur 200 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00068996
N° MFR230/600CAMP55W509
Prix105,699.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
230/600CAMP55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 600 mm, DI 870 mm, largeur 200 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00068996
N° MFR230/600CAMP55W509

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix105,699.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
230/600CAMP55W509 (ANCIEN 230/600CAME7P55)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    600 mm
  • Diamètre extérieur
    870 mm
  • Largeur totale
    200 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Série
    230
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176823695
  • CUP_NON
    029176823695
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    879.68 lb
  • Énoncé de la proposition 65
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif