Motion
230/750CAME4

NSK
230/750CAME4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 750 mm, DI 1090 mm, largeur 250 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00069041
N° MFR230/750CAME4
Prix249,821.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
230/750CAME4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 750 mm, DI 1090 mm, largeur 250 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00069041
N° MFR230/750CAME4
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
Prix249,821.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
230/750 CAME4 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    750 mm
  • Diamètre extérieur
    1090 mm
  • Largeur totale
    250 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    7750000 N
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    1.72E7 N
  • Tr/min maximum (graisse)
    220 tr/min
  • Rpm max.
    320 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Rayon du filet
    6 mm
  • Série
    230
  • Numéro CUP du fabricant
    029176099342
  • CUP_NON
    029176099342
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    1750.47 lb
  • Vitesse maximale
    320 tr/min
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 230
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif