Motion
230/750 CA/C083W509

SKF
230/750 CA/C083W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 750 mm, DI 1090 mm, largeur 250 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00069043
N° MFR230/750 CA/C083W509
Prix279,221.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
230/750 CA/C083W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 750 mm, DI 1090 mm, largeur 250 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00069043
N° MFR230/750 CA/C083W509
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
Prix279,221.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
230/750 CAC083/W509 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en laiton usiné, C3, C08(ABEC 5), caractéristique technique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    750 mm
  • Diamètre extérieur
    1090 mm
  • Largeur totale
    250 mm
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Nombre de lignes
    2
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Tr/min maximum (graisse)
    200 tr/min
  • Rpm max.
    530 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Série
    230
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571910222
  • CUP_NON
    7316571910222
  • Poids
    1923.09 lb
  • Localisation
    Aucun
  • Vitesse maximale
    530 tr/min
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en laiton usiné, C3, C08(ABEC 5), caractéristique technique
  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues