Motion
230/670-B-K-MB-T52BW-C3

FAG (Schaeffler)
230/670-B-K-MB-T52BW-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 670 mm, DI 980 mm, largeur 230 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00069094
N° MFR230/670-B-K-MB-T52BW-C3
Prix164,194.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
230/670-B-K-MB-T52BW-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 670 mm, DI 980 mm, largeur 230 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00069094
N° MFR230/670-B-K-MB-T52BW-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix164,194.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
230/670-B-K-MB-T52BW-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    670 mm
  • Diamètre extérieur
    980 mm
  • Largeur totale
    230 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Rpm max.
    480 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    6.00 mm
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4012801345941
  • Poids
    1298.00 lb
  • Vitesse maximale
    630 tr/min
  • Relubrifiable
    Standard
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 230..-B-K-MB , 3 nervures symétriques
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues