Motion
230/670 CAK/C083W507

SKF
230/670 CAK/C083W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 670 mm, DI 980 mm, largeur 230 mm, 1:12 diamètre conique, C3
N° D’ARTICLE MI00069095
N° MFR230/670 CAK/C083W507
Price$152,682.59/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
230/670 CAK/C083W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 670 mm, DI 980 mm, largeur 230 mm, 1:12 diamètre conique, C3
N° D’ARTICLE MI00069095
N° MFR230/670 CAK/C083W507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix152,682.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
230670 CAK C083 W507 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en laiton usiné, C3, C08(ABEC 5), caractéristique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    670 mm
  • Diamètre extérieur
    980 mm
  • Largeur totale
    230 mm
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Capacité de charge dynamique
    1780262 lbf
  • Capacité de charge statique
    3282211 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    392 degrés °F
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Application
    Service intensif
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Série
    Rouleau sphérique série 230
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577657039
  • CUP_NON
    7316577657039
  • Poids
    1385.38 lb
  • Revêtement
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en laiton usiné, C3, C08(ABEC 5), caractéristique
  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif