Motion
231/600 CA/W33

SKF
231/600 CA/W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 600 mm, DI 980 mm, largeur 300 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00069137
N° MFR231/600 CA/W33
Prix228,534.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
231/600 CA/W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 600 mm, DI 980 mm, largeur 300 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00069137
N° MFR231/600 CA/W33
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
Prix228,534.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
231600 CA W33 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    600 mm
  • Diamètre extérieur
    980 mm
  • Largeur totale
    300 mm
  • Type de cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Nombre de lignes
    2
  • Rpm max.
    560 tr/min
  • Rayon du filet
    6 mm
  • Série
    231
  • Poids
    1978.0 lb
  • Localisation
    Aucun
  • Vitesse maximale
    560 tr/min
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues