Motion
232/500-K-MB

FAG (Schaeffler)
232/500-K-MB

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 920 mm, largeur 336 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00069169
N° MFR232/500-K-MB
Prix238,707.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
232/500-K-MB

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 920 mm, largeur 336 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00069169
N° MFR232/500-K-MB
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
Prix238,707.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
232/500-K-MB

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    500 mm
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 232..-MB , nervures symétriques 3
  • Rayon du filet
    6 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Aucun trou
  • CUP_NON
    4012801346627
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    610 tr/min
  • Vitesse maximale
    610 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre extérieur
    920 mm
  • Largeur totale
    336 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    232
  • Poids
    2002.00 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues