Motion
24164 CC C4  W33

SKF
24164 CC C4 W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 320 mm, DI 540 mm, largeur 218 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00069173
N° MFR24164 CC C4 W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
24164 CC C4 W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 320 mm, DI 540 mm, largeur 218 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00069173
N° MFR24164 CC C4 W33
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
24164 CC/C4W33 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    320 mm
  • Diamètre extérieur
    540 mm
  • Largeur totale
    218 mm
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Trous sur l’anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    392 degrés °F
  • Matériau de la cage
    Bronze
  • Application
    Service intensif
  • Série
    241
  • CUP_NON
    7316577308375
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues