Motion
232/500 CAK/C08W507

SKF
232/500 CAK/C08W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 920 mm, largeur 336 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00069178
N° MFR232/500 CAK/C08W507
Prix186,045.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
232/500 CAK/C08W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 920 mm, largeur 336 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00069178
N° MFR232/500 CAK/C08W507
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
Votre prix186,045.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
232/500 CAK/C08W507 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    500 mm
  • Diamètre extérieur
    920 mm
  • Largeur totale
    336 mm
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Trous sur l’anneau extérieur
  • Nombre de lignes
    2
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    392 degrés °F
  • Matériau de la cage
    Bronze
  • Application
    Service intensif
  • Série
    Rouleau sphérique série 232
  • CUP_NON
    7316576657696
  • Poids
    2270.76 lb
  • Localisation
    Aucun
  • Vitesse maximale
    500 tr/min
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues